デジタル電流計 Murata Power Solutions DCタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電流タイプ DC●高さ 21.29mm●幅 33.93mm●奥行き 26.4mm●精度 ±0.15 %●動作温度 Min 0℃●動作温度 Max +60℃●Murata Power Solutions DC 電流計Murata Power Solutions DC 電流計は●最大 20 の DC 電流を測定するためのシャントを内蔵した初のデジタルデバイスです。6 つのシャントを内蔵しており● 200 u〜20 の DC をデジタルかつ正確に測定することができます。この電流計は 100 自立型で●較正やユーザーが用意したコンポーネントは不要です。さらに● 線式で簡単に操作できる外部負荷回路用 Terminal Block も備えています。動作供給電圧は 36 dc で●動作供給電流は 40 mADC です。特長と利点20 mVの内部シャント抵抗により●電力損失を最小限に抑える ハイサイドシャント用 → 36 dc 絶縁電源モデル 切抜き高さは 21.29 mm です カットアウト幅は 33.93 mm です 奥行きは 26.4 mm です フルスケール負荷電流は 19.99 ADC です 高解像度 ±0.1 %精度で工場較正済み 線式又は 線式で簡単に操作できる負荷接続が付属しています 内部シャント抵抗は 0.001 です メータ精度: 0.15 桁数は 3.5 です 動作温度範囲: → 60 C 広い電源入力: V 12 24 / 28 用途向けは → 40 dc ●通信電源向けは 36 75 オプション認定ANSI/ESD S20.20 2014 です BS EN61340-5-1 2007 注文コード02726240 品番DCA-20PC-6-DC4-RL-C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電流タイプ DC●高さ 21.29mm●幅 33.93mm●奥行き 26.4mm●精度 ±0.15 %●動作温度 Min 0℃●動作温度 Max +60℃●Murata Power Solutions DC 電流計Murata Power Solutions DC 電流計は●最大 20 の DC 電流を測定するためのシャントを内蔵した初のデジタルデバイスです。6 つのシャントを内蔵しており● 200 u〜20 の DC をデジタルかつ正確に測定することができます。この電流計は 100 自立型で●較正やユーザーが用意したコンポーネントは不要です。さらに● 線式で簡単に操作できる外部負荷回路用 Terminal Block も備えています。動作供給電圧は 36 dc で●動作供給電流は 40 mADC です。特長と利点20 mVの内部シャント抵抗により●電力損失を最小限に抑える ハイサイドシャント用 → 36 dc 絶縁電源モデル 切抜き高さは 21.29 mm です カットアウト幅は 33.93 mm です 奥行きは 26.4 mm です フルスケール負荷電流は 19.99 ADC です 高解像度 ±0.1 %精度で工場較正済み 線式又は 線式で簡単に操作できる負荷接続が付属しています 内部シャント抵抗は 0.001 です メータ精度: 0.15 桁数は 3.5 です 動作温度範囲: → 60 C 広い電源入力: V 12 24 / 28 用途向けは → 40 dc ●通信電源向けは 36 75 オプション認定ANSI/ESD S20.20 2014 です BS EN61340-5-1 2007 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする