MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の 受動部品その他関連用品
村田製作所 3極コンデンサ 300mA 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
02726276
品番
NFM41CC102R2A3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:1nF●電圧:100V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●シリーズ:NFM41C●抵抗:10000MΩ●NFM41Cシリーズ. 直流電圧用のSMD EMIフィルタ 低電流信号ライン用
RoHS指令(10物質対応)
対応