電力型巻線可変抵抗器 Arcol Ohmite 抵抗:50Ω 50W 許容差:±10% D50K50RE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02726319 品番D50K50RE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様●抵抗:50Ω●許容差:±10%●定格電力:50W●温度係数:±260ppm/℃●終端スタイル:はんだ●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:ボルトオン●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:210●寸法:14.3 x 101.6mm●直径:14.3mm●長さ:101.6mm●動作温度 Max:+350℃●取り付けブラケットは別売りです。. Ohmite 210シリーズ巻線型可変電力抵抗器. Ohmite 210シリーズ可変電力抵抗器は、さまざまな抵抗値に設定する必要がある用途に最適です。 この巻線型抵抗器は、調整可能なラグを備えているため、回路の調整、半端な抵抗値の実現、さまざまな線間電圧に合わせるための機器の設定などに最適です。 210シリーズ抵抗器は、スプリングタイプクリップ又はワッシャ付きスルーボルトでしっかり固定できる中空コアを特長としています。 この抵抗器は、無鉛ホウロウコーティングと全溶接構造による耐久性も実現しています。. 端子は、はんだ付け又はボルト接続に対応 調整可能なラグが付属 高電力用途 総溶接構造 頑丈な無鉛ホウロウコーティング 難燃性コーティング RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする