カバー CAMDENBOSS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●プロダクトタイプ : カバー●奥行 : 42mm●高さ : 5mm●長さ : 85mm●色 : グレー●材質 : ポリカーボネート●併用可能製品 : CNMB DINレールエンクロージャ●ベース●黒色クリップと白色クリップ(サイズ: 106 mm ● 160 mm ● 112 mm )には白色クリップが付属. ヒンジ付きカバーは●拡張高さモジュールでのみ動作します(拡張高さモジュールには標準カバーは取り付けられません)。. DIN レール標準高さモジュールボックス. CAMDENBOSS の標準高さ DIN レールモジュールボックス CNMB シリーズは●さまざまな電気 / 電子プロジェクトに最適なエンクロージャです。ライトグレーの難燃性ポリカーボネート成形品で●スナップフィットのモジュラ設計を採用しているので●組み立てが簡単で独自のキッティングが可能です。エンクロージャベースは 35 mm DIN レールに取り付け可能で●又は直接平らな面に取り付けられます。さまざまなサイズのキット●又は個別のモジュールボックスとコンポーネントとして用意されています。. スナップフィットのモジュラ設計で●組み立てや独自のキッティングが簡単です ベースは 35 mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能です ライトグレー UL94-V0 難燃性ポリカーボネート成形品 水平に 3 枚●垂直に 2 枚の基板を取り付けられます IP20 指保護用のスナップフィット Terminal カバーオプションを用意しています グレーとクリアのスナップインカバーを用意しています カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます 密閉型ベースが DIN レールからの絶縁を実現 フロントパネルはスクリーン印刷に最適で●凹状ソリッド TOP はラベルやメンブレンに使用できます 注文コード02726355 品番CNMB/5/PG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●プロダクトタイプ : カバー●奥行 : 42mm●高さ : 5mm●長さ : 85mm●色 : グレー●材質 : ポリカーボネート●併用可能製品 : CNMB DINレールエンクロージャ●ベース●黒色クリップと白色クリップ(サイズ: 106 mm ● 160 mm ● 112 mm )には白色クリップが付属. ヒンジ付きカバーは●拡張高さモジュールでのみ動作します(拡張高さモジュールには標準カバーは取り付けられません)。. DIN レール標準高さモジュールボックス. CAMDENBOSS の標準高さ DIN レールモジュールボックス CNMB シリーズは●さまざまな電気 / 電子プロジェクトに最適なエンクロージャです。ライトグレーの難燃性ポリカーボネート成形品で●スナップフィットのモジュラ設計を採用しているので●組み立てが簡単で独自のキッティングが可能です。エンクロージャベースは 35 mm DIN レールに取り付け可能で●又は直接平らな面に取り付けられます。さまざまなサイズのキット●又は個別のモジュールボックスとコンポーネントとして用意されています。. スナップフィットのモジュラ設計で●組み立てや独自のキッティングが簡単です ベースは 35 mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能です ライトグレー UL94-V0 難燃性ポリカーボネート成形品 水平に 3 枚●垂直に 2 枚の基板を取り付けられます IP20 指保護用のスナップフィット Terminal カバーオプションを用意しています グレーとクリアのスナップインカバーを用意しています カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます 密閉型ベースが DIN レールからの絶縁を実現 フロントパネルはスクリーン印刷に最適で●凹状ソリッド TOP はラベルやメンブレンに使用できます RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする