村田製作所 水晶振動子, 24MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード02726425 品番XRCGB24M000F2P00R0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:Ammo Packmm●周波数許容性:±20ppm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする