nVent ? Schroff
nVent ? Schroffの 電子部品(オンボード)
nVent ? Schroffの 受動部品
nVent ? Schroffの 受動部品その他関連用品
基板ブラケット nVent SCHROFF フロントパネル 亜鉛合金ダイキャスト M2.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02726529
品番
60807-181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:PCBブラケット●併用可能製品:フロントパネル●材質:亜鉛合金ダイキャスト●ネジサイズ:M2.5mm●量:1●寸法:11.1 x 10.2 x 8.6mm●シリーズ:60807