電池ホルダ 1 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード02726547 品番S8421-45R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
仕様●電池タイプ:CR2032●セルの数:1●マウント:表面実装●タイプ:バッテリホルダー●最大セル直径:20mm●寸法:24.75 x 15.60 x 5.30mm●接点タイプ:板バネ●電池シェル材質:PPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする