内容量1個仕様●電流タイプ : DC●高さ : 21.29mm●幅 : 33.93mm●奥行き : 26.4mm●精度 : ±0.15 %●動作温度 Min : 0℃●動作温度 Max : +60℃●DCA-20PC - サブミニチュアDC電流計●LEDディスプレイ / シャント抵抗を内蔵. DCA-20PCシリーズは●最大20 AのDC電流を測定するためのシャント抵抗を内蔵した初のデジタルDC電流計です。 200 uA → 20 AのDC電流を正確に測定するため●6つのレンジを用意 これらの電流計は100 %内蔵型で●較正用又は市販のコンポーネントは不要です。 これらの製品は外部負荷回路向けの端子台も付属しているので●シンプルな3線式動作も有効になります。. 大型で●読みやすく●高さ9.4 mmの数字を表示するLEDディスプレイ LED色は「低電力の赤色」バージョン 200 μA → 20 AのDC電流のデジタル測定用シャント抵抗を内蔵 完全な機能を装備●追加のコンポーネントは不要 範囲が5 → 40 V dc(非絶縁)又は8 → 36 V dc(絶縁)の幅広い電源入力 20 mVの内部シャント抵抗により●電力損失を最小限に抑える 簡単な3線式又は4線式の動作向けの負荷接続を含む 高解像度●±0.1 %の精度で工場較正済み 小型パッケージサイズ: 35.1 x 22.4 x 26.4 mm注文コード02726608品番DCA-20PC-4-DC4-RL-C