丸スペーサ HARWIN 本体高さ6mm 真鍮

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード02726626 品番R30-6010602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●本体高さ:6mm●材質:真鍮●内径:3.3mm●M3クリアランス丸形黄銅製スペーサ、O 4.76 mm O/D。 本体長: 6 mm。 ニッケルめっきで耐腐食 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする