不揮発性メモリ(NVRAM) STMicroelectronics

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メモリサイズ:16kbit●構成:2 K x 8●インターフェースタイプ:パラレル●データバス幅:8bit●最大ランダムアクセス時間:5ns●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PCDIP●ピン数:24●寸法:34.8 x 18.34 x 8.89mm●長さ:34.8mm●幅:18.34mm●高さ:8.89mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●動作温度 Max:+70 ℃●1ワード当たりのビット数:8bit●ZEROPOWERR SRAM、STMicroelectronics. ZEROPOWERR不揮発性RAMは、低消費電力のSRAMをパワーフェイル制御回路及び長寿命リチウムバッテリと一体化した製品です。 注文コード02726696 品番M48Z12-150PC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●メモリサイズ:16kbit●構成:2 K x 8●インターフェースタイプ:パラレル●データバス幅:8bit●最大ランダムアクセス時間:5ns●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PCDIP●ピン数:24●寸法:34.8 x 18.34 x 8.89mm●長さ:34.8mm●幅:18.34mm●高さ:8.89mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●動作温度 Max:+70 ℃●1ワード当たりのビット数:8bit●ZEROPOWERR SRAM、STMicroelectronics. ZEROPOWERR不揮発性RAMは、低消費電力のSRAMをパワーフェイル制御回路及び長寿命リチウムバッテリと一体化した製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする