シグナルコンディショナ Red Lion ICM40030

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02726818 品番ICM40030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様●モジュールタイプ : インターフェイスコンバータ●入力信号タイプ : RS-232●出力信号タイプ : RS-422, RS-485●電源電圧 : 9 → 32V dc●取り付けタイプ : DINレール取り付け●動作温度範囲 : 0 → +50℃●シリーズ : MINI MCR-SL-2CP-I-I-SP●動作温度 Min : 0℃●ICM4-インターフェイスコンバータ●RS232 → RS485/RS422. RS232とRS485 / RS422の間での変換に対応 RXD●TXD●電源用の3種類の情報LED DINレールに容易に取り付け可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする