ニチコン コンデンサ 470μF, ,100V dc, UHE2A471MHD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02726897 品番UHE2A471MHD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●静電容量 : 470μF●電圧 : 100V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 16 (Dia.) x 35.5mm●高さ : 35.5mm●動作温度 Min : -40℃●直径 : 16mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 10000h●許容差 : ±20%●アルミ電解コンデンサ●HEシリーズ●105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは●低いインピーダンスを備え●高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは●PET(非PVC)スリーブを備え●リードには無鉛めっきが施されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする