HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 受動部品
HARWINの 受動部品その他関連用品
端子 メス M300シリーズ 圧着
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
02726906
品番
M300-0020045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス●併用可能製品:M300-2240696F2, M300-2241096F2, M300-2250396F2●シリーズ:M300●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズAWG Max:22AWG●最大電流:5A●動作温度 Max:+175℃