内容量1袋(20個)
仕様●メモリサイズ:2kbit●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●構成:256 x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.8 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm●動作温度 Min:-40 ℃年●25AA02UID SPIシリアルEEPROM
注文コード02726915
品番25AA02UIDT-I/OT