ニチコン コンデンサ 220μF, ,16V dc, UPM1C221MPD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード02727046 品番UPM1C221MPD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様●静電容量 : 220μF●電圧 : 16V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 8 Dia. x 11.5mm●高さ : 11.5mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 8mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 3.5mm●リップル電流 : 460mA●誘電正接 : 0.16%●ニチコンPMシリーズ電解コンデンサ. ニチコンPMシリーズアルミ電解コンデンサは●信頼性が高く●低インピーダンスを特長とする製品です。負荷寿命は5000時間で●RoHS指令(2011/65/EU)に適合します。PMシリーズは●広範な使用温度範囲●6.3 〜 450 Vの定格電圧●そして高いリプル電流を特長とします。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大5000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け 非常に低いインピーダンス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする