内容量1袋(10個)
仕様●メモリサイズ:2kbit●インターフェースタイプ:シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:5●構成:256 8ビット●動作供給電圧 Min:1.7 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.7 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:3.1 1.8 1.3mm●動作温度 Max: +85 ℃年●24AA02Exx 24AA025Exx I2C(TM)シリアルEEPROM
注文コード02727055
品番24AA02E48T-I/OT