ニチコン コンデンサ 100μF, ,50V dc, UWT1H101MNL1GS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード02727141 品番UWT1H101MNL1GS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●静電容量 100μF●電圧 50V dc●実装タイプ 表面実装●テクノロジー アルミ電解●寸法 8 (Dia.) 10mm●高さ 10mm●動作温度 Min -55℃●直径 8mm●動作温度 Max +105℃●寿命 1000h●リップル電流 140mA●WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. -55〜105℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4〜50V 定格静電容量範囲 0.1〜1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする