村田製作所 水晶振動子, 24MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード02727256 品番XRCGB24M000F0L00R0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:Ammo Packmm●周波数許容性:Chip Ferrite Beadppm●XRC SMT水晶振動子. 村田製作所HCRシリーズは、非常に小さい(2.0 mm x 1.6 mm x 0.7 mm)、RoHS対応のハイブリッド水晶振動子です。ベース上に4つの接続パッドを備えています。既存の3225及び2520のボードレイアウトを使用することができ、24〜48 MHzの周波数に対応しています。 このXRC水晶振動子の代表的な用途には、PC、ビジュアル機器、小型のポータブル機器などがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする