曜日別特売
LAN7500-ABZJ イーサネットコントローラ Microchip MICROCHIP 02727430

イーサネットコントローラ Microchip

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)仕様●物理ネットワークタイプ : 1000BaseT●100BaseTX●10BaseT●ホストインターフェース : USB●インターフェース : コントローラIC●通信モード : フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス●データレート : 1000Mbps●ループバックモード : 外部, 内部●サポート規格 : IEEE 802.3●IEEE 802.3ab●IEEE 802.3u●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●ピン数 : 56●オートネゴシエーション : あり●標準動作供給電圧 : 3.3 V●寸法 : 8.15 x 8.15 x 0.95mm●動作温度 Min : 0 ℃●LAN7500 USB 2.0-10/100/1000イーサネットコントローラ注文コード02727430品番LAN7500-ABZJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●物理ネットワークタイプ : 1000BaseT●100BaseTX●10BaseT●ホストインターフェース : USB●インターフェース : コントローラIC●通信モード : フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス●データレート : 1000Mbps●ループバックモード : 外部, 内部●サポート規格 : IEEE 802.3●IEEE 802.3ab●IEEE 802.3u●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●ピン数 : 56●オートネゴシエーション : あり●標準動作供給電圧 : 3.3 V●寸法 : 8.15 x 8.15 x 0.95mm●動作温度 Min : 0 ℃●LAN7500 USB 2.0-10/100/1000イーサネットコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする