マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-2ワイヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様●メモリサイズ:2kbit●インターフェースタイプ:シリアル-2ワイヤー●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:5●構成:256 8ビット●動作供給電圧 Min:1.7 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.7 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:3.1 1.8 1.3mm●動作温度 Max: +85 ℃年●24AA02Exx 24AA025Exx I2C(TM)シリアルEEPROM 注文コード02727475 品番24AA02E64T-I/OT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●メモリサイズ:2kbit●インターフェースタイプ:シリアル-2ワイヤー●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:5●構成:256 8ビット●動作供給電圧 Min:1.7 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.7 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:3.1 1.8 1.3mm●動作温度 Max: +85 ℃年●24AA02Exx 24AA025Exx I2C(TM)シリアルEEPROM RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする