クッカバラハンギングポット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02728386
品番
GLA-1560
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
材質
PVC、PE、鉄、PS、石、麻(鉢:PP)
GR
幅(cm)
55(麻紐含まず)
寸法(cm)
葉長:11~15
全長(cm)
85
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:12×10.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,400/税込3,740
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,400/税込3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする