エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの カメラアクセサリ
エツミの カメラストラップ
ロープストラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
02728480
品番
VE-6991
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐久性を持つ合成皮革を使用、ロープストラップ。
自動車のシートカバーにも採用され、優れた耐久性を持つ最高品質の合成皮革「マイクロファイバーレザー」使用の一眼レフカメラ用ネックストラップです。
材質
合成皮革・ポリエステル他
色
ブラック
テープ幅(mm)
先端:10
ロープ径(Φmm)
8
全長(cm)
約100〜135