エツミ
スフィーダ DSLRストラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
ボーダーネイビー
注文コード
02728507
品番
VE-2504
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
可変式ロングタイプ、スフィーダ DSLRストラップ。
可変式ロングタイプのカメラストラップ。 アジャスター付で長さ調節が可能です。
色
ボーダーネイビー
テープ幅(mm)
先端:10
全長(cm)
約90~156
ストラップ幅(mm)
39