曜日別特売
20777 トップテック6100 LIQUI MOLY 02728769

トップテック6100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本(1L)
内容量1本(1L)注文コード02728769品番20777
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

優れたパフォーマンスとロングライフ性能を兼ね備えたエンジンオイル。
粘着性の向上により摩擦を低減し、燃料の消費を抑制します。
アッシュの形成要因となる物質を抑えた添加剤を使用することで、DPF を汚れから保護します。
HTHS粘度が低いため、BMW へは必ず承認されたエンジンにのみご使用ください。

用途
ガソリン・ディーゼル用
適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】BMW : 8321 2365 935 / 8321 2405 097 / 8321 2405 666【主な適合油種 (車両メーカーアプルーバル取得)】BMW : Longlife 12FE , Mercedes Benz : MB 227.61 / 229.61危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE0W30ベースオイル合成油ACEAC2危険物の性状非水溶性
注意
※車両およびエンジンの製造元の取扱説明書に注意してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする