AT貼ってはがせる魔法の両面テープ2.5m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02728891 品番 74120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥320
販売価格(税別)
291

キャッチコピー:繰り返し使える!自由に貼ってはがせる両面テープ!
商品説明:自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ!使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど

仕様1個梱包形態:袋入り セット内容本体のみ 材質テープ:アクリル、表面フィルム:PET 寸法幅1.5cm×長さ3m 幅(cm)1.5
注意
※こわれやすいもの、重量物、圧力がかかるものには使用しないでください。
※素材や条件によっては、接着面を痛めるおそれがあります。
※汚れが付着した状態では再利用できません。
※屋外での使用はお控えください。
※使用する気温によって、本製品はお使いいただけない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする