熊鈴(消音機能付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02728918 品番35209
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

キャッチコピー:便利な消音機能付きの熊鈴!
商品説明:熊など野生動物との遭遇を未然に防ぐ鈴です。磁石がついているので、ワンタッチで消音できます。軽量なので、持ち運びやすい!

仕様1個梱包形態:ヘッダー付袋入り セット内容本体のみ 材質鉄、PU 寸法(mm)35×25×140

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-09
用途:
畑仕事の時
アドボックス株式会社 様 (その他業種)

腰に付けていて普通に使用でき、消音機能も有っていいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする