曜日別特売
35591 屋内用間仕切りシェルター アーテック[学校教材・教育玩具] 02728936

35591 屋内用間仕切りシェルター アーテック[学校教材・教育玩具] 02728936
35591 屋内用間仕切りシェルター アーテック[学校教材・教育玩具] 02728936
35591 屋内用間仕切りシェルター アーテック[学校教材・教育玩具] 02728936
35591 屋内用間仕切りシェルター アーテック[学校教材・教育玩具] 02728936
35591 屋内用間仕切りシェルター アーテック[学校教材・教育玩具] 02728936
35591 屋内用間仕切りシェルター アーテック[学校教材・教育玩具] 02728936
35591 屋内用間仕切りシェルター アーテック[学校教材・教育玩具] 02728936
35591 屋内用間仕切りシェルター アーテック[学校教材・教育玩具] 02728936
35591 屋内用間仕切りシェルター アーテック[学校教材・教育玩具] 02728936
35591 屋内用間仕切りシェルター アーテック[学校教材・教育玩具] 02728936
35591 屋内用間仕切りシェルター アーテック[学校教材・教育玩具] 02728936
35591 屋内用間仕切りシェルター アーテック[学校教材・教育玩具] 02728936
35591 屋内用間仕切りシェルター アーテック[学校教材・教育玩具] 02728936
35591 屋内用間仕切りシェルター アーテック[学校教材・教育玩具] 02728936

屋内用間仕切りシェルター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード02728936品番35591
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,000
販売価格(税別)
20,000

キャッチコピー:避難所でのプライバシーを守る!久々使えるビッグサイズの屋内用シェルター!
商品説明:工具不要、パッと広げてすぐ使える屋内用のシェルターです。広々使えるビッグサイズ !アルミマット付きで床からの冷気を遮断し、硬さを軽減します 。6面を囲まれたテントでプライベート空間を確保します 。入口と天井の2か所は開放でき、換気も楽々。閉塞感を軽減します 。入口と天井はメッシュ生地を残すこともでき、換気をしつつ虫などの侵入を防止します。携帯に便利なバッグ付。

セット内容本体×1、マット×1、収納袋×1材質PEサイズ(cm)収納時:約Φ90×厚4、展開時:約210×210×180形態1個梱包:無
注意
※本商品は防水加工品ではありません。屋外で使用する場合は雨天以外でのご使用を推奨いたします。平らで水はけの良い場所でご使用ください。強風下での使用は危険ですのでおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする