長袖レインポンチョ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02728961 品番35611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥231
販売価格(税別)
210

キャッチコピー:突然の雨でも安心!持ち運びに便利な使い捨てタイプのレインポンチョ!
商品説明:フードには紐がついており、手首もゴム入りなので、雨をしっかりカバーできます。

セット内容本体のみ 材質本体:PE、フード紐:PP 寸法(mm)160×130×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする