トイレストック(非常用トイレ)防臭袋付30回用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02729110 品番35587
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

キャッチコピー:日本防災士機構 防災士監修!非常時に備えて安心な非常用トイレ!
商品説明:長期保存、非常時に使える水・電気不要のトイレです。誰でも簡単に使えます。30回分の備えて安心なセットです。特殊フィルムを使用した消臭袋付きなので、においも安心。汚物袋は丈夫で破れにくく、漏れを防ぎます。日本防災士機構 防災士監修です。

セット内容凝固剤×30、汚物袋×30、防臭袋×10 材質凝固剤:高吸水性樹脂、排便袋:PE、消臭袋:PE 形態1個梱包:化粧箱入り サイズ(mm)228×190×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする