2WAY LEDライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02729119 品番35585
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥803
販売価格(税別)
730

キャッチコピー:マグネット付きで様々な場所に設置可能!ハンディライトとしても使用可能!
商品説明:緊急時や作業時に使用できるLEDライトです。持ち運びしやすく用途に合わせた使用が可能です。マグネット付きなので様々な場所に設置も可能!懐中電灯のように遠くまでスポットで照らせるトップLEDライトと、作業灯やデスクライトのように周囲全体を広く照らす側面LEDライトの2種類の点灯を切り替えることができます。充電時間:約6〜10時間、連続使用時間:約2.75時間。充電池内蔵。

セット内容本体×1、マグネットシート×2、USBケーブルMicroB×1 材質PP、磁石 寸法(mm)170×25×40 長さ(cm)17 梱包内容(1個)化粧箱入り
注意
※落としたりぶつけるなど、強い衝撃を与えないでください。分解・改造はしないでください。本来の用途以外の使用はおやめください。設置が不十分ですと落下等の恐れがありますので、設置をする際は十分注意してください。直射日光のあたる場所、高温になる場所での保管は避けてください。本商品はご使用後、電源をお切りください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする