ふわかるねんど

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02729155 品番24335
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥290
販売価格(税別)
264

キャッチコピー:びっくりするほど軽いねんど!
商品説明:超軽量で、ふわふわな手触りのねんどです。ねんど同士や芯材にもよくくっつきます。手が汚れにくいねんどです。絵の具による練り込みもできます。ねんどが乾かないように保存できるチャック袋付きです。日本製。

セット内容本体のみ 材質樹脂中空体、パルプ 形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り サイズ(mm)140×210×22
注意
※商品は白色です。粘土は、食べたり飲み込んだりしないでください。誤って口に入れた場合は水で洗い流し、万が一飲み込んだ場合は医師の指示に従ってください。粘土を目・鼻・耳などに入れないでください。使用後は、石けんでよく手を洗ってください。手や腕などに傷やはれ、湿疹などがある場合には使用しないでください。体質的にかぶれやかゆみなど出る方がいらっしゃいます。アレルギー症状が出た場合は、すぐに使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする