黒ねんど

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02729171 品番 23248
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥471
販売価格(税別)
428

キャッチコピー:着色してもそのままでも重厚感のある作品がつくれる!
商品説明:どんな作品もインテリアオブジェのクオリティになる「黒ねんど」です。ねんどが乾かないように保存できるチャック袋付きです。日本製。特徴:1着色してもそのままでも重厚感のある作品がつくれる 2芯材や乾燥後の作品にもよくくっつく 3絵の具などで着彩すると、素晴らしい風合いになる 4コシがあり、よくのびる 5収縮率が低いので変形しにくい 6可塑性抜群で細かいリアルな表現ができる

セット内容本体のみ 材質樹脂中空体、パルプ サイズL 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)約165×20×120
注意
※乾燥は自然乾燥をおすすめしています。乾燥時間は約1日です。粘土は、食べたり飲み込んだりしないでください。誤って口に入れた場合は水で洗い流し、万が一飲み込んだ場合は医師の指示に従ってください。粘土を目・鼻・耳などに入れないでください。使用後は、石けんでよく手を洗ってください。手や腕などに傷やはれ、湿疹などがある場合には使用しないでください。体質的にかぶれやかゆみなど出る方がいらっしゃいます。アレルギー症状が出た場合は、すぐに使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする