アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
花のターバン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02729250
品番
18714
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥290
販売価格(税別)
¥
264
バスケットに入れる
キャッチコピー:ひらひら揺れてかわいい花のターバン!
商品説明:子ども用の可愛い花のターバンです。大きな花びらのフリル付。幼児〜小学生まで幅広く使えます。ソフトな肌触り。簡単にヘアアレンジが可能です。
セット内容
本体のみ
材質
絹
色
青
形態
1個梱包:-
サイズ(mm)
約200×18(伸びていない状態)