アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
フェルト帽子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02729295
品番
14734
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥310
販売価格(税別)
¥
282
バスケットに入れる
キャッチコピー:飾り付けるだけでカンタンにアニマル帽子がつくれる!
商品説明:フェルトなどの素材を張り付けるだけで簡単に動物などのオリジナル帽子を作ることができます。頭囲約55cm。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
色
黄緑
形態
1個梱包:袋入
サイズ(mm)
Φ190×110