フェルト帽子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02729311 品番 14737
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥310
販売価格(税別)
282

キャッチコピー:飾り付けるだけでカンタンにアニマル帽子がつくれる!
商品説明:フェルトなどの素材を張り付けるだけで簡単に動物などのオリジナル帽子を作ることができます。頭囲約55cm。

セット内容本体のみ 材質ポリエステル 形態1個梱包:袋入 サイズ(mm)Φ190×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする