おえかきコサージュキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02729338 品番5689
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥161
販売価格(税別)
146

好きなデザインのコサージュを作れるキット
絵を描いたり、色を塗ってオリジナルのコサージュが作れるキットです。バッジタイプで取り付けも簡単です。
材質:紙、金属、PP。サイズ:約150×210×15mm。セット内容:台紙×1、クリップ(安全ピン・シール付)×1

用途卒業記念・表彰記念・販促品やワークショップ用として。 セット内容台紙×1、クリップ(シール付)×1、割りピン×1 材質紙、金属、PP 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)約150×210×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする