サテン特大旗 Φ12mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02729451 品番3252
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥620
販売価格(税別)
564

キャッチコピー:サテン製!集団行動で映える大きなカラーフラッグ!
商品説明:サイズ・色数も豊富なカラーフラッグシリーズのサテン製の大旗です。軽量で丈夫なので振りやすいフラッグです。サテン素材なので、光沢があります。太くて丈夫なΦ12mmの丸棒を使用。運動会のダンスや集団行動、応援などに!

セット内容本体のみ 材質ポリエステル メタリックピンク 形態1個梱包:- サイズ(mm)旗:約800×600、棒:Φ12×1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする