マイクロファイバー軽量モップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02729478 品番75443
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,093
販売価格(税別)
4,630
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キャッチコピー:マイクロファーバー製モップで簡単お掃除!
商品説明:マイクロファイバー製で簡単にお掃除ができる軽量モップです。モップは繰り返し使えて経済的。マイクロファイバー製モップはマジックテープ式なので、交換の手間が省けます。床や窓などの清掃に、幅広く利用可能です。

セット内容本体のみ 材質本体:アルミ・ステンレス・PP、モップ:マイクロファイバー サイズ(cm)W40×D9×H90〜129 長さ(cm)40 形態1個梱包:化粧箱入り 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする