ソフトサテンロングハッピ袖付 (ハチマキ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02729530 品番 18599
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥970
販売価格(税別)
882

キャッチコピー:ソフトサテンロングハッピの袖付が登場!
商品説明:やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピの袖付です。サテン製なので、光沢のあるきれいな色のハッピです。応援や演舞などに最適です。

セット内容本体、ハチマキ 材質ポリエステル 黒(襟青) サイズS 形態1個梱包:袋入 サイズ(mm)ハッピ:1170×900、ハチマキ:1400×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする