ソフトサテン マント・スカート ストレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード02729557 品番18573
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥491
販売価格(税別)
446

キャッチコピー:マントにもスカートにもなる、サテン生地の衣装ベース!
商品説明:マントにもスカートにもなる便利な衣装ベースです。サテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。幼児から大人まで使えるフリーサイズです。

セット内容本体のみ 材質ポリエステル 形態1個梱包:袋入 サイズ(mm)丈:580、胴回り:420〜1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする