ソフトサテン ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02729575 品番 18651
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥381
販売価格(税別)
346

キャッチコピー:肌触りがよく、光沢のあるサテン製のベスト!
商品説明:大人気の衣装ベースシリーズのベストです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。演技やダンスなどの衣装に!サテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。

セット内容本体のみ 材質ポリエステル サイズC 形態1個梱包:袋入 サイズ(mm)着丈:380、胴回り:720

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする