証書ファイル 高級布張風 A緑

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード02729609 品番5387
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥520
販売価格(税別)
473

キャッチコピー:布張り風の高級感のある証書ファイル!
商品説明:布張り風の証書ファイルです。片面・見開き、両方に対応しています。8カ所にコーナー付。多種類の証書サイズに対応できます。

セット内容本体のみ 材質PP、紙 寸法(mm)225×315×5 印刷無地
注意
※商品は無地(箔押しなし)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
周年行事の感謝状フォルダーとして
野辺地町立若葉小学校 様 (教育・研究機関)

思った通りの品でした。
本校は、「若葉色」を基調としているため、それに合った色でした。
体裁も大変よく、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする