吸塵・吸水マットグレー 45×60cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード02729661 品番75442
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,643
販売価格(税別)
5,130

キャッチコピー:リサイクル素材を使用した地球にやさしいマット!
商品説明:リサイクル素材を使用した地球にやさしいマットです。従来の塩ビ製に比べて波打ちしにくく、つまずきにくい安心設計です。乾燥性に優れています。ドラム式洗濯機・乾燥機使用可能。

セット内容本体のみ 材質表側:ポリエステル、裏側:天然ラバーゴム グレー サイズ(cm)45×60 形態1個梱包:無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする