カラー市松袢天

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 02729670 品番 18543
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

キャッチコピー:日本製!お祭りから各種イベントまで大活躍!
商品説明:日本製の袢天(法被)です。日本全国各地で行われる様々なお祭りはもちろん、各種イベントや学校行事、スーパーや家電量販店での売り出しイベント、スポーツ観戦やアイドルのコンサートなどでも大活躍します。

仕様1個梱包形態:袋入り セット内容本体のみ 材質綿 レッド 身幅(cm)66 身丈(cm)80
注意
※摩擦・水濡れ等により若干色落ちすることがございます。また、ロットにより風合いが変わる場合がございます。袢天の仕上がりサイズには若干誤差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする