アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
鈴3個組(紐付)花笠用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
02729688
品番
18766
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
キャッチコピー:花笠の飾りに!
商品説明:花笠にすぐに取り付けられる鈴のセットです。
セット内容
鈴×3、紐×3
材質
金属、綿
形態
1個梱包:袋入
サイズ(mm)
鈴:Φ20×10、紐:約150