ふんわりタオル地リストバンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 02729715 品番 18764
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥151
販売価格(税別)
137

キャッチコピー:タオル地でやわらかいリストバンド!
商品説明:タオル地なので、やわらかくボリューム感のあるリストバンドです。手首のワンポイントに!運動会のダンスや、スポーツなどにおすすめです。

セット内容本体2個組 材質ポリエステル、綿 形態1個梱包:袋入 サイズ(mm)縦約60×横約65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする