アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ふんわりタオル地リストバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
02729740
品番
18702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥151
販売価格(税別)
¥
137
バスケットに入れる
キャッチコピー:タオル地でやわらかいリストバンド!
商品説明:タオル地なので、やわらかくボリューム感のあるリストバンドです。手首のワンポイントに!運動会のダンスや、スポーツなどにおすすめです。
セット内容
本体2個組
材質
ポリエステル、綿
色
黒
形態
1個梱包:袋入
サイズ(mm)
縦約60×横約65