アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 筆記用具
アーテック[学校教材・教育玩具]の 鉛筆
アーテック[学校教材・教育玩具]の 鉛筆本体
鉛筆2B(12本組)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
02729758
品番
5790
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
キャッチコピー:定番の2Bの鉛筆!1ダース!
商品説明:透明ケースに入った2Bの鉛筆です。
セット内容
1ダース12本組
材質
ポプラ
寸法(mm)
45×180×15
梱包内容
(1個)透明ケース入り
色(本体)
わかばグリーン