アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他工芸用品/素材
おはながみ10色(金銀入) 320×485mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
02729828
品番
83514
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥161
販売価格(税別)
¥
146
バスケットに入れる
キャッチコピー:ビッグサイズのおはながみ!金銀入りの10色!
商品説明:ビッグサイズのおはながみ10色セットです。金銀入り。
セット内容
おはながみ(もも・あか・きいろ・オレンジ・みどり・みず・しろ・くろ・銀・金)(320×485mm)×各1
材質
紙
形態
1個梱包:袋入
サイズ(mm)
320×485