アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の お絵描き/ぬりえ/工作
クリスマスシール 5枚組
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
02729898
品番
45941
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥501
販売価格(税別)
¥
455
バスケットに入れる
キャッチコピー:クリスマスをイメージしたシールのセット!
商品説明:サンタやトナカイ、クリスマスツリーなどクリスマスをイメージしたシールです。
セット内容
クリスマスシール×5
材質
粘着フィルムシートPET#50(強粘着)
形態
1個梱包:袋入り
サイズ(mm)
64×69
適合年齢(歳)
3